CIMCO - Kabelentmanteler KAIMAN 6-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100765
Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 12 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 28 .. 132 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103007655
Sonepar Artikelnummer
120302942
Hersteller Artikelnummer
100765
Hersteller Typ
100765
Hersteller Artikel Nr.:
100765
Abisolierbereich Durchmesser:
6 .. 12 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
28 .. 132 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.164 kg


