CIMCO - Kabelentmanteler Koaxkab Ø4,8-7,5mm Stecksch SW11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121027
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103210277
Sonepar Artikelnummer
120312018
Hersteller Artikelnummer
121027
Hersteller Typ
121027
Hersteller Artikel Nr.:
121027
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.034 kg


