CIMCO - Kabelentmanteler Multistripper, abisolieren 0,5-6mm², abschneiden bis 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120021
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Max. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200216
Sonepar Artikelnummer
120119288
Hersteller Artikelnummer
120021
Hersteller Typ
120021
Hersteller Artikel Nr.:
120021
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.060 kg


