Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelgleitfett Glit 0,2kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelgleitfett Glit 0,2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142194

  • Ausführung - Schmiermittel

  • Verpackung - Tube

  • Inhalt - 200 ml

  • Nettogewicht - 200 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103421949

Sonepar Artikelnummer

120099790

Hersteller Artikelnummer

142194

Hersteller Typ

142194

Hersteller Artikel Nr.:

142194

Ausführung:

Schmiermittel

Verpackung:

Tube

Inhalt:

200 ml

Nettogewicht:

200 g

Fest:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Flüssig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.214 kg

KatimexKabelgleitmittel GLIT, verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe KatiBlitz und Kabelmax aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautverträglich, nicht brennbar. Tube 200 ml, 0,2 kg.