Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelgleitfett Glit 5,2kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelgleitfett Glit 5,2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142196

  • Ausführung - Schmiermittel

  • Verpackung - Eimerchen

  • Inhalt - 5000 ml

  • Nettogewicht - 5200 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421963

Sonepar Artikelnummer

120099792

Hersteller Artikelnummer

142196

Hersteller Typ

142196

Hersteller Artikel Nr.:

142196

Ausführung:

Schmiermittel

Verpackung:

Eimerchen

Inhalt:

5000 ml

Nettogewicht:

5200 g

Fest:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Flüssig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

5.215 kg

KatimexKabelgleitmittel GLIT, verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe KatiBlitz und Kabelmax aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautverträglich, nicht brennbar. Eimer 5 Liter, 5,2 kg.