Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeljet 100m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeljet 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142223

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422236

Sonepar Artikelnummer

120099797

Hersteller Artikelnummer

142223

Hersteller Typ

142223

Hersteller Artikel Nr.:

142223

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.2 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

100 m

Bruchlast:

2855 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

25 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Drahthaspel

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

11.400 kg

Katimex Kabeljet - das variable Kabeleinziehsystem, verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glasfaserstab und einem ⌀ von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25 mm ⌀, Schäkel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. Größe: 100 m.