Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeljet-Ersatzband 60m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeljet-Ersatzband 60m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142226

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422267

Sonepar Artikelnummer

120099799

Hersteller Artikelnummer

142226

Hersteller Typ

142226

Hersteller Artikel Nr.:

142226

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

5.000 kg

KatimexKabeljet-Ersatzband, Glasfaserstab mit einem ⌀ von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem ⌀ von 25 mm, Schäkel, Größe 60 m