CIMCO - Kabeljet-Ersatzband, Glasfaserstab 7,2 Ø, 2 Anfangshülsen M12, Grösse 120m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142229
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103422298
Sonepar Artikelnummer
120126479
Hersteller Artikelnummer
142229
Hersteller Typ
142229
Hersteller Artikel Nr.:
142229
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
6.000 kg
KatimexKabeljet-Ersatzband, Glasfaserstab mit einem ⌀ von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem ⌀ von 25 mm, Schäkel, Größe 120 m


