CIMCO - Kabeljet, Gr. 120m Glasfaserstab 7,2 Ø, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142224
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103422243
Sonepar Artikelnummer
120126478
Hersteller Artikelnummer
142224
Hersteller Typ
142224
Hersteller Artikel Nr.:
142224
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.2 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.2 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
120 m
Bruchlast:
2855 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
25 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
Drahthaspel
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
12.800 kg


