CIMCO - Kabellängen-Handmessgerät 4-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142744
Ausführung - mechanisch
Anzeige - Zählwerk
Widerstandsmessbereich - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103427446
Sonepar Artikelnummer
120395385
Hersteller Artikelnummer
142744
Hersteller Typ
142744
Hersteller Artikel Nr.:
142744
Ausführung:
mechanisch
Anzeige:
Zählwerk
Widerstandsmessbereich:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabeldurchmesser:
4 .. 35 mm
Max. messbare Leitungslänge:
9999.9 m
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Messung Verzögerungszeit:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Handheld:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
0.950 kg


