Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelmarkierer, Schriftfeld 25 x 24 mm, 21 Stück pro Bogen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelmarkierer, Schriftfeld 25 x 24 mm, 21 Stück pro Bogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182658

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Typ - dünnwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103826584

Sonepar Artikelnummer

120537937

Hersteller Artikelnummer

182658

Hersteller Typ

182658

Hersteller Artikel Nr.:

182658

Ausführung:

sonstige

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Typ:

dünnwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

Nein

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

kleben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Selbstlaminierende Kabelmarkierer für die einfache, schnelle dauerhafte Kabelkennzeichnung. Kabelmarkierer für die einfache, schnelle und dauerhafte Kabelkennzeichnung.Klare PV 006, selbstklebende Weich-PVC-Folie, 0,08 mm stark. Schützt das Schriftfeld vor mechanischen Einflüssen. Der Markierer besteht aus patentiertem und transparentem Andruckteil, weißem Beschriftungsfeld, transparentem Schutzteil.Temperaturbeständig von –30°C bis +120°C, dauerhafte Klebekraft, hohe UV-Beständigkeit. Resistent gegen Schmutz, Wasser, Alkohol, Öle auf Petroleumbasis. Beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Drucker usw. Taschenverpackung. Ausführung: Bogen: 25x24 mm, Maximaler Kabel-⌀ 14 mm, Stück pro Block: 21, Länge: 80 mm, VE: 1