Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelmax Economy -Ausführung, Grösse 40m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelmax Economy -Ausführung, Grösse 40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141796

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103417966

Sonepar Artikelnummer

120119321

Hersteller Artikelnummer

141796

Hersteller Typ

141796

Hersteller Artikel Nr.:

141796

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

40 m

Durchmesser Kabelführungskopf:

11 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

sonstige

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.450 kg

Katimex-Kabelmax - das Unterflur-Kabeleinziehsystem der Profiklasse zum problemlosen Einziehen von Kabeln in leere oder belegte Kabelkanäle oder Rohre bis 60 mm ⌀, Kabeleinziehgerät für Unterflurkanäle komplett mit Glasfaserprofil 4,5 mm ⌀, 2 Anfangshülsen M5, Anfangsbirne 11 mm ⌀ mit Zugöse 6 mm ⌀, Economy -Ausführung 40 m.