CIMCO - Kabelmax-Ersatzband, Grösse 40m, Anfangsbirne 11mm/Zugöse 6mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141808
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103418086
Sonepar Artikelnummer
120099776
Hersteller Artikelnummer
141808
Hersteller Typ
141808
Hersteller Artikel Nr.:
141808
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.885 kg
Katimex-Kabelmax-Ersatzband. Glasfaserprofil mit einem ⌀ von 4,5 mm, beidseitig angebrachte Anfangshülsen M5, 1 Anfangsbirne mit einem ⌀ von 11 mm, 1 Zugöse mit einem ⌀ von 6 mm, Größe 40 m.


