CIMCO - Kabelmax-Ersatzband, Grösse 60m, Anfangsbirne 11mm/Zugöse 6mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141812
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103418123
Sonepar Artikelnummer
120099777
Hersteller Artikelnummer
141812
Hersteller Typ
141812
Hersteller Artikel Nr.:
141812
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.940 kg
Katimex-Kabelmax-Ersatzband. Glasfaserprofil mit einem ⌀ von 4,5 mm, beidseitig angebrachte Anfangshülsen M5, 1 Anfangsbirne mit einem ⌀ von 11 mm, 1 Zugöse mit einem ⌀ von 6 mm, Größe 60 m.


