CIMCO - Kabelmesser, Heft aus einem Stück, 1-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120050
Länge der Klinge - 70 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200506
Sonepar Artikelnummer
120099124
Hersteller Artikelnummer
120050
Hersteller Typ
120050
Hersteller Artikel Nr.:
120050
Länge der Klinge:
70 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.093 kg


