CIMCO - Kabelmesser Safety Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120004
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - sonstige
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200049
Sonepar Artikelnummer
120537317
Hersteller Artikelnummer
120004
Hersteller Typ
120004
Hersteller Artikel Nr.:
120004
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Ja
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.095 kg


