CIMCO - Kabelmesser SAFETY STRIPPER autom. d=4-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120006
Länge der Klinge - 22 mm
Gesamtlänge - 165 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200063
Sonepar Artikelnummer
120304708
Hersteller Artikelnummer
120006
Hersteller Typ
120006
Hersteller Artikel Nr.:
120006
Länge der Klinge:
22 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Ja
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.095 kg


