CIMCO - Kabelmesser-Scheren-Sortiment 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120218
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Griffausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103202180
Sonepar Artikelnummer
120537350
Hersteller Artikelnummer
120218
Hersteller Typ
120218
Hersteller Artikel Nr.:
120218
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.282 kg


