CIMCO - Kabelring- Abspuler 570x460x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142740
Innendurchmesser Kabelring - 110 .. 250 mm
Außendurchmesser Kabelring - 160 .. 300 mm
Höhe - 595 mm
Tragfähigkeit - 70 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427408
Sonepar Artikelnummer
120099084
Hersteller Artikelnummer
142740
Hersteller Typ
142740
Hersteller Artikel Nr.:
142740
Innendurchmesser Kabelring:
110 .. 250 mm
Außendurchmesser Kabelring:
160 .. 300 mm
Höhe:
595 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragetasche:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
8.000 kg


