CIMCO - Kabelschere 600mm für Kabel bis 26mm mit Hebelübersetzung PVC überzogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120150
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103201503
Sonepar Artikelnummer
120099549
Hersteller Artikelnummer
120150
Hersteller Typ
120150
Hersteller Artikel Nr.:
120150
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Max. Kabelquerschnitt:
120 mm²
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.030 kg


