CIMCO - Kabelschere DUOCUT + Bit-Satz 32-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126865
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103108970
Sonepar Artikelnummer
121152135
Hersteller Artikelnummer
126865
Hersteller Typ
126865
Hersteller Artikel Nr.:
126865
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg
Set aus: 1x 1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, die innovatibe Kabelschere für Kupfer-und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, somit ist ein Längsschnitt möglich. VDE/GS geprüft, nach IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201. Gewicht: 175g. Highlight: Der zweistufige Schneidenbereich: 1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mmØ. 2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mmØ. 1x Bit-Satz 32-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox, inkl. Gürtelclip und Aufhängerfunktion, magnetischer Schnellwechselhalter (C6,3), Länge 60 mm. Profi-Bits mit Farbring für: Schlitz-Schrauben SZ 4,5/5,5/6,5, Kreuzschlitz-Schrauben Phillips PH 1/2x,PH2/PH3, für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv PZ 1/2xPZ2/PZ3, für Innen-Sechskant Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, für TX-Schrauben Größe T 10, T 15, 2 x T 20, 2 x T 25, 2 x T 30, T 40, für TX-Schrauben mit Bohrung Größe T-Bo 10, T-Bo 15, T-Bo 20, T-Bo 25, T-Bo 27, T-Bo 30, T-Bo 40


