CIMCO - Kabelschere DUOCUT + CIMCO Baumarker Graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126866
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103100479
Sonepar Artikelnummer
121079858
Hersteller Artikelnummer
126866
Hersteller Typ
126866
Hersteller Artikel Nr.:
126866
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.300 kg
Kabelschere 160mm mit zweistufigem Schneidenbereich und Mehrkomponenten VDE-Hülle für Kupfer-, Aluminiumkabel. Das Werkzeug eignet sich zum deformationsfreien exakten Schneiden von Kabeln. VDE / GS geprüft, Nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201), Produkt entspricht den Aktuellen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) Baumarker Graphit mit funktioneller Druckmechanik.