CIMCO - Kabelschere DUOCUT + Elektriker Schere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126867
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103108963
Sonepar Artikelnummer
121152134
Hersteller Artikelnummer
126867
Hersteller Typ
126867
Hersteller Artikel Nr.:
126867
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg
Set aus: 1x 1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, die innovatibe Kabelschere für Kupfer-und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, somit ist ein Längsschnitt möglich. VDE/GS geprüft, nach IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201. Gewicht: 175g. Highlight: Der zweistufige Schneidenbereich: 1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mmØ. 2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mmØ. 1x Elektriker-Schere mit Crimpeinsatz • Handgriff aus Zweikomponenten-Material mit Glasfaserverstärkung, umlaufende Beschichtung verhindert ein Abrutschen während des Schneidvorganges• Verstärktes Gelenk, verhindert ein Lockern des Gelenkes• Klingen aus rostfreiem Stahl 52/54 HRC, 3 mm mit Wellenschliff• Länge 162 mm, mit einer Klingenlänge von 42 mm• Zum Schneiden und Abisolieren von Leitungen bis zu einem Durchmesser von 8 mm (25 mm²) mit der geraden Schneide und bis zu einem Querschnitt von 70 mm² (feindrähtig) mit der runden Schneide• Crimpeinsatz für Aderendhülsen für Querschnitte von 1 bis 6 mm², Crimpeinsatz aus rostfreiem Stahl• Gewicht: 100 g


