Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelschere Messerkopf auswechselbar bis Ø42mm (300mm²)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelschere Messerkopf auswechselbar bis Ø42mm (300mm²)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120151

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201510

Sonepar Artikelnummer

120537347

Hersteller Artikelnummer

120151

Hersteller Typ

120151

Hersteller Artikel Nr.:

120151

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Max. Kabelquerschnitt:

300 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

2.800 kg

Kabelscheren mit auswechselbaren Messerköpfen. Für Kabel bis zu einem ⌀ von 42 m Quereschnitt 300 mm²