Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelschere VDE, 180mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelschere VDE, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120114

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201145

Sonepar Artikelnummer

120552305

Hersteller Artikelnummer

120114

Hersteller Typ

120114

Hersteller Artikel Nr.:

120114

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

18 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

180 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.175 kg

1.000 V Kabelschere VDE für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehärtetem 5 mm-Werkzeug- Flachstahl, härte Hrc 55, Schneidkanten mit Präzisionsschliff, feinst-brüniert, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen mit Spezialschneide, für feindrähtige Kabel bis zu einem ⌀ von 18 mm. VDE/GS geprüft. Nach IEC 60900 und VDE 0682 / Teil 201. Produkt entspricht den aktuellen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), für Kabel mit einem ⌀ von 18 mm, massiv 16 mm², flexibel 50 mm². Länge: 180 mm.