Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelschneider für Stahlseile bis 5 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelschneider für Stahlseile bis 5 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120146

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 5 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103201466

Sonepar Artikelnummer

120552306

Hersteller Artikelnummer

120146

Hersteller Typ

120146

Hersteller Artikel Nr.:

120146

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.270 kg

Kabelschneider für Stahlseile, Einhandbetätigung durch optimale Griffgestaltung, 2-Komponenten-Griff, Schneidehärte 60-62 HRC, geeignet zum Schneiden von flexiblen Stahlseilen bis zu einem ⌀ von 5 mm.