Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 135 Stück, mit Presszange

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 135 Stück, mit Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181530

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103815304

Sonepar Artikelnummer

120099943

Hersteller Artikelnummer

181530

Hersteller Typ

181530

Hersteller Artikel Nr.:

181530

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.728 kg

Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem - raaco Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 135 Stück sortiert, je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm², M4 (18 0024), je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M4 (18 0034), 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M5 (18 0036),15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), je 15 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0232), je 15 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245, 4-6 mm², 6,3x0,8 mm (18 0234), 15 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0282), 15 Stück Flachstecker isoliert, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0292), 15 Stück Stoßverbinder isoliert, 1,5-2,5 mm² (18 0332),, Presswerkzeug, 0,5-6 mm², Ovalpressung (10 1892)