Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 500 Stück, mit Presszange

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelschuh-Sortiment, isoliert, 500 Stück, mit Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181540

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103815403

Sonepar Artikelnummer

120099944

Hersteller Artikelnummer

181540

Hersteller Typ

181540

Hersteller Artikel Nr.:

181540

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.500 kg

Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem -raaco-Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 500 Stück sortiert, je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,0,5-1 mm², M4 (18 0024), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm², M5 (18 0026), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,1,5-2,5 mm², M5(18 0036), 25 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), 25 Stück Gabelkabelschuhe, 0,5.1 mm², M4 (18 0124), 25 Stück Gabelkabelschuhe, 1,5.2,5 mm² M5 (18 0146), je 25 Stück Stiftkabelschuhe DIN 46231, 0,5-1 mm², 9 mm (1 8 0222), je 25 Stück Stiftkabelschuhe DIN 46231, 1,5-2,5 mm², 10 mm (18 0224), je 25 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245,0,5-1 mm², 6,3x0,8 mm (18 0230), je 25 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0232), je 20 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig, 0,5-1 mm², 6,3x0,8 mm (18 0280), je 20 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0282), je 20 Stück Flachstecker isoliert, 0,5-1 mm², 6,3x0,8 mm (18 0290), je 20 Stück Flachstecker isoliert, 1,5-2,5 mm², 6,3x0,8 mm (18 0292), je 10 Stück Rundstecker isoliert, 0,5-1 mm², 4 mm (18 0300), 10 Stück Rundstecker isoliert, 1,5-2,5 mm², 5 mm (18 0302), je 10 Stück Rundsteckhülsen, 0,5-1 mm², 4 mm (18 0310), je 10 Stück Rundsteckhülsen, 1,5-2,5 mm², 5 mm (18 0312), 25 Stück Stoßverbinder, 0,5-1 mm² (18 0330), 20 Stück Stoßverbinder, 1,5-2,5 mm² (18 0332), 10 Stück Stoßverbinder, 4-6 mm² (18 0334), Presswerkzeug, 0,5-6 mm², Ovalpressung (10 1892)