CIMCO - Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 160x750x780mm, 700kg Tragkraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142752
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 730 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427521
Sonepar Artikelnummer
120099082
Hersteller Artikelnummer
142752
Hersteller Typ
142752
Hersteller Artikel Nr.:
142752
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
730 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
22 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
22.000 kg


