CIMCO - Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 200 120x600x635mm, 200kg Tragkraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142750
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103427507
Sonepar Artikelnummer
120098656
Hersteller Artikelnummer
142750
Hersteller Typ
142750
Hersteller Artikel Nr.:
142750
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
530 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
15 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
15.100 kg


