Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeltrommel-Spindelheber, für Kabeltrommeln mit Ø bis 1600mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeltrommel-Spindelheber, für Kabeltrommeln mit Ø bis 1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142320

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423202

Sonepar Artikelnummer

120126487

Hersteller Artikelnummer

142320

Hersteller Typ

142320

Hersteller Artikel Nr.:

142320

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

600 mm

Tragfähigkeit:

4000 kg

Werkstoff:

Aluminium

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

13 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

13.200 kg

KatimexKabeltrommel-Spindelheber für Kabeltrommeln mit einem ⌀ bis 1600 mm, Hubhöhe größer 100 mm, Belastbarkeit 4000 kg pro Paar, Bauhöhe 640 mm, Standfläche 400x200 mm, Gewicht 13,2 kg