Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeltrommel Stahlrohr Kunststoff 3xSSD H07RN-F 3G1,5 25m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeltrommel Stahlrohr Kunststoff 3xSSD H07RN-F 3G1,5 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146900

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103469002

Sonepar Artikelnummer

120395387

Hersteller Artikelnummer

146900

Hersteller Typ

146900

Hersteller Artikel Nr.:

146900

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H07RN-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Ader-Zahl:

3

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

3

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Kabellänge:

25 m

Mit Tragerahmen:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Mit Arretierung:

Ja

Mit Lampe:

Nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

Nein

Erdungskabeltrommel:

Nein

Absicherung:

ohne

Mit Personenschutz PRCD:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.450 kg

Kabeltrommel, Sicherheitstrommel aus robusten, hochbruchfestem Spezial-Kunststoff zur Verwendung im Freien (Gewerbe/Baustelle). Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, hermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Mit patentierter Leitung Leitungsführung. Schutzart IP44, schwere Gummischlauchleitung, Öl- und UV-beständig H07RN-F 3G1,5. Erfüllt DGUV-I 203-006, BGI 600/K2. 25 m L235xB 195x H310 mm .