CIMCO - Kabeltrommelabroller Trommelfix Ultra 200kg B=530mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142756
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 800 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103427569
Sonepar Artikelnummer
120395386
Hersteller Artikelnummer
142756
Hersteller Typ
142756
Hersteller Artikel Nr.:
142756
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
800 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
530 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
9.4 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
9.400 kg


