CIMCO - Kabeltrommelheber Hydrokat 53kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147026
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 2200 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 3200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103470268
Sonepar Artikelnummer
120537808
Hersteller Artikelnummer
147026
Hersteller Typ
147026
Hersteller Artikel Nr.:
147026
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
2200 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
3200 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
53 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
53.000 kg


