Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeltrommelheber Hydrokat 69kg

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeltrommelheber Hydrokat 69kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147027

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 3200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103470275

Sonepar Artikelnummer

120537809

Hersteller Artikelnummer

147027

Hersteller Typ

147027

Hersteller Artikel Nr.:

147027

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

3200 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

3200 mm

Tragfähigkeit:

10000 kg

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

62 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

62.000 kg

Katimex Kabeltrommelheber HydrokatPlus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Für Kabeltrommeln mit einem ⌀ von 800 mm bis 3200 mm, Bauhöhe: 1635 mm, Gewicht: 69 kg.