Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeltrommelheber Hydrokat, für Kabeltrommeln mit Ø bis 3200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeltrommelheber Hydrokat, für Kabeltrommeln mit Ø bis 3200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142328

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 1600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423288

Sonepar Artikelnummer

120126491

Hersteller Artikelnummer

142328

Hersteller Typ

142328

Hersteller Artikel Nr.:

142328

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

3200 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

1600 mm

Tragfähigkeit:

10000 kg

Werkstoff:

Aluminium

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

69 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

69.000 kg

KatimexKabeltrommelheber Hydrokat, hydraulischer Kabeltrommelheber, fahrbar, leicht von einer Person an der Kabeltrommel zu positionieren, sichere Lastaufnahme durch Doppelsäulen, 7-stufige bzw. 13-stufige Höhenverstellung der Achslagerschalen über Rasten. Hubhöhe 150 mm, Belastbarkeit 10.000 kg pro Paar, Standfläche 540x340 mm. Für Kabeltrommel mit einem ⌀ von 700 mm bis 3200 mm, Bauhöhe: 1635 mm, Gewicht: 69 kg.