CIMCO - Kabeltrommelheber links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142323
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423233
Sonepar Artikelnummer
120537773
Hersteller Artikelnummer
142323
Hersteller Typ
142323
Hersteller Artikel Nr.:
142323
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Nein
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
14 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
14.000 kg


