Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabeltrommelheber rechts, für Kabeltrommeln mit Ø bis 1600mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabeltrommelheber rechts, für Kabeltrommeln mit Ø bis 1600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142324

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103423240

Sonepar Artikelnummer

120126489

Hersteller Artikelnummer

142324

Hersteller Typ

142324

Hersteller Artikel Nr.:

142324

Ausführung:

sonstige

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

600 mm

Tragfähigkeit:

2000 kg

Werkstoff:

Aluminium

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Verstellbare Breite:

Nein

Gewicht:

14 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

14.000 kg

KatimexKabeltrommelheber, feinstufige Höhenverstellung der Achslagerschalen über Rasten, für Kabeltrommeln mit Durchmesser bis 1600 mm, Hubhöhe 60 mm, Belastbarkeit 2000 kg pro Paar, Bauhöhe 900 mm, Standfläche 630x310 mm, Gewicht 14 kg, Ausführung rechts