Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kabelverlegehilfe f.Trassenversatz Taximax, 4 Abrollhilfen, 4 Schraubhalter

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kabelverlegehilfe f.Trassenversatz Taximax, 4 Abrollhilfen, 4 Schraubhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142766

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427668

Sonepar Artikelnummer

120521196

Hersteller Artikelnummer

142766

Hersteller Typ

142766

Hersteller Artikel Nr.:

142766

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

6.450 kg

Kabelverlegehilfe für Trassenversatz TaxiFix. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Ecken. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Metallausführung (rot, pulverbeschichtet) mit vier Aluminiumrollen, Anordnung der Rollen in Kabelform (Rundung) und Verschlusssystem zur Be- und Entnahme von Kabeln, Halterung zum Anschrauben an die Trasse. Max. Kabel-⌀ 75 mm. Ausführung: Metellkoffer, 4 Abrollhilfen, 4 Schraubhalter