CIMCO - Kabelziehstrumpf für KabelØ von 6-9mm, Innengewinde M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142152
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103421529
Sonepar Artikelnummer
120099788
Hersteller Artikelnummer
142152
Hersteller Typ
142152
Hersteller Artikel Nr.:
142152
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.006 kg


