CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Gerät, Kabeldurchmesser 6-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142498
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103424988
Sonepar Artikelnummer
120537776
Hersteller Artikelnummer
142498
Hersteller Typ
142498
Hersteller Artikel Nr.:
142498
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.006 kg


