CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, KabelØ 12-15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142502
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425022
Sonepar Artikelnummer
120099826
Hersteller Artikelnummer
142502
Hersteller Typ
142502
Hersteller Artikel Nr.:
142502
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.014 kg


