CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, KabelØ 15-19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142503
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425039
Sonepar Artikelnummer
120099827
Hersteller Artikelnummer
142503
Hersteller Typ
142503
Hersteller Artikel Nr.:
142503
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
8.1 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.027 kg


