CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, KabelØ 19-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142504
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425046
Sonepar Artikelnummer
120099828
Hersteller Artikelnummer
142504
Hersteller Typ
142504
Hersteller Artikel Nr.:
142504
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
11.7 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.045 kg


