CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, KabelØ 25-31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142505
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425053
Sonepar Artikelnummer
120099829
Hersteller Artikelnummer
142505
Hersteller Typ
142505
Hersteller Artikel Nr.:
142505
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
18.5 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.067 kg


