CIMCO - Kabelziehstrumpf für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte, KabelØ 9-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142501
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103425015
Sonepar Artikelnummer
120099825
Hersteller Artikelnummer
142501
Hersteller Typ
142501
Hersteller Artikel Nr.:
142501
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.013 kg


