CIMCO - Kälte-Spray, 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151090
Einsatzbereich - elektrische Baugruppen
Funktion - Kälteerzeugung
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4021103510902
Sonepar Artikelnummer
120099879
Hersteller Artikelnummer
151090
Hersteller Typ
151090
Hersteller Artikel Nr.:
151090
Einsatzbereich:
elektrische Baugruppen
Funktion:
Kälteerzeugung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
27111397
Gewicht:
0.333 kg


