CIMCO - Kapselgehörschutz Z1 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140275
Dämmwert SNR - 90 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - schwarz
Hochklappbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402757
Sonepar Artikelnummer
120537736
Hersteller Artikelnummer
140275
Hersteller Typ
140275
Hersteller Artikel Nr.:
140275
Dämmwert SNR:
90 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Hochklappbar:
Nein
Mit Radio:
Nein
Funkanbindung:
Nein
Verstellbar:
Ja
Material Kopfbügel:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Kopfbügels:
sonstige
Schutzklasse nach EN 352:
Klasse 1
Gewicht:
252 g
Min. Haltekraft:
100 N
Größe:
universal
Bluetooth:
Nein
Aktive Geräuschdämpfung:
Nein
Austauschbare Polster:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.252 kg


