CIMCO - Kartuschenpistole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151270
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 310 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103512708
Sonepar Artikelnummer
120119383
Hersteller Artikelnummer
151270
Hersteller Typ
151270
Hersteller Artikel Nr.:
151270
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
310 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Max. Kartuschendurchmesser:
53 mm
Max. Kartuschenlänge:
205 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.500 kg


