Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Kati Blitz Mini Ersatzband 25m, Glasfiberband Ø 1,2mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Kati Blitz Mini Ersatzband 25m, Glasfiberband Ø 1,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142068

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420683

Sonepar Artikelnummer

120552299

Hersteller Artikelnummer

142068

Hersteller Typ

142068

Hersteller Artikel Nr.:

142068

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.180 kg

Katimex-Kati Blitz Mini Zubehör. Ersatzband, eingespult in Kassette, 2 Anfangshülsen mit Außengewinde M 2.5 und 1 Flexi-Sonde Mini. Bandlänge: 25 m